Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Ion A4 Heisslaminator 300 mm/min Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76971568
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4560001
EAN/GTIN:
     0043859752829
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
240 mm
Typ
Heisslaminator
Vorwärmzeit
4 min
Laminierungsgeschwindigkeit
300 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.4 mm
Format
A4
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Anzahl der Rollen
2
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Steuerung
Tasten
Anzeigelicht
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
30 min
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
359 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5640701
ab € 37,27*
Ähnlich
Fellowes
5737801
ab € 43,90*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 51,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.