Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät INSPIRE+ 4402076EU A3+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-131006000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4402076EU
EAN/GTIN:
     5028252502733
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Das leichte, kompakte Inspire+ Laminiergerät eignet sich ideal für den gelegentlichen Heim- oder Büroanwender, der grundlegende Anforderungen an das Laminieren stellt. Es ist über einen einzelnen Schalter kinderleicht zu betätigen. Die Auffangvorrichtung am Ausgangsschacht verhindert, dass sich das Laminat wellt oder verzieht. Laminiert 8 Folien in 10 Minuten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Inspire+
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät Inspire+
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Maße:
44 x 6 x 12,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
250 mm/min
Folienstõrke:
75 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
303 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
5 min
Leistung:
420 W
automatische Abschaltung vorhanden:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Nein
Anzahl der Rollen:
2
Gewicht:
1,8 kg
Farbe:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,25*
€ 34,48*
€ 5,95*
ab € 25,20*
€ 35,75*
Lager 1682
13
€ 5,95*
ab € 26,33*
€ 36,24*
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 28,19*
€ 38,63*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,74*
€ 39,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4402075EU
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.