Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Beschriftungsgerät LM 280 S0968970 6-12mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-133000000
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0968970
EAN/GTIN:
     3501170968970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mithilfe des portablen DYMO® LabelManager™ 280 können Sie alles auf einfache Weise ordnen. Schließen Sie ihn an Ihren PC- oder Mac an, um Ihre Etiketten mit Schriftarten und Grafiken von Ihrem Computer individuell zu gestalten. Geben Texte schnell, bequem und einfach auf der länderspezifischen Tastatur ein. Bearbeiten Sie Texte rasch mithilfe von Schnellzugriffstasten. Vermeiden Sie die mit Wegwerfbatterien verbundenen Kosten und den Abfall - mit dem Akkusatz heißt es einfach aufladen, eingeben und drucken. Der LabelManager™ 280 druckt 50 % schneller als andere DYMO-Etikettendrucker. Und er erstellt DYMO D1-Etiketten in mehreren Farben - perfekt für das Beschriften von Akten, Büromaterial, im Lager und mehr. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.dymo.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LabelManagerT 280
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät LabelManagerT 280
Maße:
11,4 x 5,8 x 20,2 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
6/9/12 mm
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
2 x 13 Zeichen
Anzahl der Display-Zeilen:
2 Display-Zeilen
Tastaturtyp:
QWERTZ
Anzahl der Schriftgrößen:
6 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
6 Schriftstile
Anzahl der Schriftarten:
3 Schriftarten
max. Druckzeilen:
2 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
8,1 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
12 mm/s
Anzahl Zeichen:
220 Zeichen
Anzahl der Umrahmungsstile:
8 Umrahmungsstile
Auflösung des Druckbildes:
180 dpi
Barcode-Druck möglich:
Nein
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Vertikaldruck möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
manuell
Anzahl der Tasten:
49 Tasten
Stromversorgung:
Akku
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Anschlussart:
USB 2.0
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1
Anzahl der speicherbaren Werte:
9 Etikettenvorlagen
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
Akku Li-Ion
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. D1-Starter-Schriftbandkassette (12 mm x 3 m, schwarz auf weiß), USB-Kabel, Akku Li-Ion, Kurzanleitung, Garantiekarte, Netzteil
Gewicht:
610 g
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz/silber
Angebote (50)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 64,80*
€ 79,00*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 64,78*
€ 79,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 64,90*
€ 79,05*
€ 4,50*
ab € 64,96*
€ 79,06*
Lager 1682
13
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 86,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720180
ab € 7,19*
Zubehör
Dymo
S0720170
ab € 7,12*
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,35*
Zubehör
Dymo
S0720160
ab € 4,88*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 7,19*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 10,96*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,15*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,15*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 15,04*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,17*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,56*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 14,98*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,48*
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 13,32*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.