Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-275888
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720510
EAN/GTIN:
     5411313450119
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Blau auf transparent
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 7.000 Millimeter (ab € 0,00219* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 14,92*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,19*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 73,98*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 118,00*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 99,41*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,64*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 301,45*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 41,25*
Zubehör
Dymo
S0784470
ab € 39,99*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,17*
Zubehör
Dymo
S0946350
ab € 32,60*
Zubehör
Dymo
S0946360
ab € 31,91*
Zubehör
Dymo
S0784440
ab € 54,04*
Zubehör
Dymo
S0968950
ab € 64,77*
Zubehör
Dymo
S0968960
ab € 110,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.