Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion
>
Artikel
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Transparent - 12mm x 7m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-166229
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0720520
EAN/GTIN:
5411313450126
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Rot auf Transparent
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Etiketten erstellende Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO D1
,
DYMO D1 Schriftband
,
DYMO LW
,
DYMO Label Writer-Etiketten
,
DYMO Labelwriter-Etiketten
,
DYMO RH
,
DYMO Rhino
,
DYMO Rhino Pro
,
DYMO Rhinopro
,
Dymo-Bänder für Büroanwendung
,
Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion
,
Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik
,
Dymo-Bänder für Online-Anwender
,
Dymo-LabelManager-Machines-Labels
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
dymo d1 12mm x 7m transparent
,
dymo d1
,
dymo d1 12mm x 7m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720510
ab € 14,59*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 12mm x 7m
Dymo
S0720540
ab € 9,17*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 12mm x 7m
Dymo
S0720550
ab € 8,30*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
Dymo
S0720560
ab € 8,57*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
Dymo
S0720580
ab € 7,60*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 12mm x 7m
Dymo
S0720590
ab € 9,94*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 12mm x 7m
Dymo
S0720570
ab € 8,15*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720500
ab € 8,31*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Weiß auf Schwarz - 12mm x 7m
Dymo
S0720610
ab € 8,61*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Weiß auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720600
ab € 8,77*
Zubehör
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
Dymo
S0968920
ab € 67,39*
Zubehör
DYMO LabelManager 360D Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 12 mm/sek Kabelgebunden D1 QWERTY
Dymo
S0879490
ab € 114,57*
Zubehör
DYMO LabelManager 360D™ QWERTY
Dymo
S0879470
ab € 97,42*
Zubehör
DYMO LabelManager 420P™ ABC
Dymo
S0915440
ab € 111,58*
Zubehör
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
Dymo
S0946410
ab € 269,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen