Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät PTH500ZG1 TZe 3,5-24mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-133007690
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH500ZG1
EAN/GTIN:
     4977766729604
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit dem PT-H500 erledigen Sie alle Beschriftungsaufgaben in Ihrem Büro. Die Gestaltung der Etiketten können Sie wahlweise am Gerät oder direkt am PC vornehmen. Sie können auf verschiedene Autoformate, z. B. zur Kabelmarkierung, sowie bereits mit Text versehene Etikettenvorlagen aus verschiedenen Themengebieten zurückgegriffen. Mit der P-touch Editor Software können über Windows und Mac Etikettenlayouts einfach am PC erstellt und mit dem PT-H500 ausgedruckt werden. Beispielsweise können Etiketten mit zusätzlichen Barcodes, Datum/Uhrzeit, Grafiken oder verschiedenen Textelementen versehen werden. Zudem können Verknüpfungen zu Datenbanken gesetzt werden, um hinterlegte Daten im Seriendruck auszudrucken. Mit automatischer Schneideeinheit. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PT-H500
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät PT-H500
Maße:
12,2 x 9,1 x 24,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
TZe: 3,5/6/9/12/18/24, HSe: 5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
3 x 16 Zeichen
Layout der Tastatur:
QWERTZ
Anzahl der Schriftgrößen:
9 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
10 Schriftstile
Anzahl der Schriftarten:
14 Schriftarten
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermotransferdruck
max. Druckzeilen:
7 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
18 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
30 mm/s
Speicher:
50 Speicherplätze
Anzahl Zeichen:
825 Zeichen, 617 Symbole
Anzahl der Umrahmungsstile:
99 Umrahmungsstile
Auflösung des Druckbildes:
180 dpi
Barcode-Druck möglich:
Ja
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Vertikaldruck möglich:
Ja
Hintergrundmuster möglich:
Nein
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Nein
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
automatisch
Anzahl der Tasten:
70 Tasten
Stromversorgung:
Akku, Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Art des Anschlusses:
USB 2.0
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TZe, HSe
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
6 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. TZe-Schriftband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), USB-Kabel, CD-ROM, Trageschlaufe
optionales Zubehör:
Netzadapter AD-E001, Akku Li-Ion BA-E001
Gewicht:
830 g
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Farbe:
schwarz
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,26*
€ 93,05*
€ 6,78*
ab € 76,94*
€ 97,79*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 77,31*
€ 98,15*
2 Tage
29
€ 4,50*
ab € 77,67*
€ 98,42*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 89,05*
€ 113,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TZ-721
ab € 7,81*
Zubehör
Brother
TZ-741
ab € 10,44*
Zubehör
Brother
TZ-131
ab € 7,81*
Zubehör
Brother
TZ-141
ab € 9,61*
Zubehör
Brother
TZ-121
ab € 6,95*
Zubehör
Brother
TZ-221
ab € 7,82*
Zubehör
Brother
TZ-531
ab € 8,63*
Zubehör
Brother
TZ-731
ab € 8,78*
Zubehör
Brother
TZ-441
ab € 10,55*
Zubehör
Brother
TZ-641
ab € 10,82*
Zubehör
Brother
TZ-151
ab € 11,45*
Zubehör
Brother
TZ-751
ab € 12,12*
Zubehör
Brother
TZ-161
ab € 14,93*
Zubehör
Brother
TZ-111
ab € 6,20*
Zubehör
Brother
TZ-611
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.