Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Beschriftungsgerät LabelManager 160 2174611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-133018500
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2174611
EAN/GTIN:
     3026981746116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Sind Sie bereit, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen? Geben Sie einfach Ihren Text ein, bearbeiten Sie ihn mit den Schnellformatiertasten und drucken Sie perfekte, professionelle Etiketten - jedes Mal. Mit seinen Features macht es der LabelManager™ 160 einfach, hochwertige Etiketten für alle Anforderungen Ihres Unternehmens zu erstellen. Zudem ist das kompakt und leicht, so dass Sie es einfach überall hin mitnehmen und beschriften können. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.dymo.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LabelManagerT 160
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät LabelManagerT 160
Maße:
11,8 x 4,9 x 20,3 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
6/9/12 mm
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
13 Zeichen
Anzahl der Display-Zeilen:
1 Display-Zeile
Layout der Tastatur:
QWERTZ
Anzahl der Schriftgrößen:
6 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
8 Schriftstile
Anzahl der Schriftarten:
1 Schriftart
max. Druckzeilen:
2 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
9 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
12 mm/s
Speicher:
1 Etikett
Anzahl Zeichen:
228 Symbole
Anzahl der Umrahmungsstile:
4 Umrahmungsstile
Vertikaldruck möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
manuell
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
6 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. D1-Starter-Schriftbandkassette (12 mm x 3 m, schwarz auf weiß)
optionales Zubehör:
Netzadapter S0721440
Gewicht:
392 g
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz/silber
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 31,25*
€ 39,37*
€ 5,95*
ab € 32,49*
€ 40,72*
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 32,26*
€ 40,73*
1 Tag
41
€ 5,49*
ab € 32,78*
€ 41,03*
Lager 1682
44
€ 5,95*
ab € 36,37*
€ 45,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,75*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,40*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,16*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,60*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,18*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,26*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 14,34*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,30*
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 14,04*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,63*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 9,65*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,55*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 8,05*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,78*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 9,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.