Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Prospekthalter FLEXIPLUS 1700008401 A4 6Fächer tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-135007203
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700008401
EAN/GTIN:
     7318080008407
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
FLEXIPLUS Prospektspender ermöglichen den schnellen Zugriff auf Zeitschriften und Prospekte in Ausstellungsräumen und Empfangs- und Wartebereichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLEXIPLUS 6
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter FLEXIPLUS 6
Maße:
24,7 x 108 x 10 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
23 mm
Wandbefestigung möglich:
Ja
Made in Germany:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, dokumentenhalter, wandprospekthalter din a4, Aufsteller, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
33
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,16*
€ 27,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,19*
€ 27,96*
9 Tage
64
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,71*
€ 28,20*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,79*
€ 29,29*
4 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,50*
ab € 20,67*
€ 29,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
€ 10,37*
Ähnlich
Durable
858019
€ 22,47*
Ähnlich
Durable
858619
€ 31,56*
Ähnlich
Durable
857819
€ 10,42*
Ähnlich
Durable
861319
€ 28,31*
Ähnlich
Durable
859519
€ 9,97*
Ähnlich
Durable
859419
€ 13,13*
Ähnlich
Durable
1709781060
€ 49,39*
Ähnlich
Durable
1709781400
€ 49,46*
Ähnlich
Durable
1709781010
€ 51,44*
Ähnlich
Durable
1709763060
€ 48,46*
Ähnlich
Durable
1709763400
€ 46,69*
Ähnlich
Durable
1709763010
€ 50,43*
Ähnlich
Durable
1709785060
€ 30,87*
Ähnlich
Durable
1709785400
€ 30,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.