| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-135010395 Herst.-Nr.: SFA1S EAN/GTIN: 5055425954259 |
| |
|
| | |
| Bilderwechselrahmen mit Klapprahmen zum einfachen und schnellen Wechseln von temporären Aushängen. Für die Montage im Quer- und Hochformat. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bilderwechselrahmen | Einsatzbereich: | Innenbereich | Maße: | 62,5 x 87 x 1,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A1 | Dicke des Profils: | 25 mm | Typbezeichnung der Glasart: | Antireflex-Schutzfolie | Ausführung der Halterung: | Klemmprofiltechnik | abschließbar möglich: | Nein | Wandbefestigung möglich: | Ja | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Material des Rahmens: | Aluminium, eloxiert | Werkstoff der Rückwand: | Polystyrol | Farbe: | transparent | Farbe des Rahmens: | alu |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter deflect-o silber, klapprahmen a1, klapprahmen, Bilderrahmen, Bilderwechselrahmen, Bildwechselrahmen, Rahmen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 30,79* | € 41,59* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,57* | € 43,76* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,46* | € 43,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 30,95* | € 45,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,63* | € 46,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|