Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Schaukasten Earth RVT950109150 magnetisch 16xDIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-136007800
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     RVT950109150
EAN/GTIN:
     5603750520238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Edelstahlscheibe DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128 A
Der Bi-Office Earth-It Magnetische Schaukasten ist eine elegante und nachhaltige Lösung um Ihre Dokumente zu präsentieren. Die Dokumente werden geschützt und bleiben dennoch immer sichtbar. Kann mit vielen Markern und Magneten benutzt werden. Nutzbare Innentiefe: 18 mm. Starke, sichere und leichte Lösung. 10 Jahre auf die Oberfläche. Dieser Schaukasten ist eine starke und sichere Lösung, um wichtige Notizen, Bilder oder Ähnliches in Laboren, Schulen oder öffentlichen Bereichen wie Korridoren anzuzeigen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth Enclore
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten Earth Enclore
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
94 x 128,8 x 3,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
16 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium, recycelt
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,98*
€ 216,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 181,98084*
€ 216,55084*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 197,20*
€ 234,37*
€ 2,95*
ab € 197,29*
€ 241,07*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
RVT620109150
ab € 93,05823*
Ähnlich
Bi-silque
RVT630109150
ab € 121,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.