Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Schaukasten VT630209760 wetterfest magnetisch 81,6x99,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-136008900
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT630209760
EAN/GTIN:
     5603750529415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Modernes Qualitätsdesign zur Informationsanzeige. Gummidichtung und Stahlrücken, um Staub und eindringendes Wasser zu verhindern. 4 mm starkes Hartglas für erhöhte Sicherheit. Wandhalterung verhindert Wandkontakt und somit Feuchtigkeitsbildung. Nutzbare Innentiefe: 18 mm. 10 Jahre auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
81,6 x 99,5 x 5,7 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
9 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Hartglas
magnethaftend:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet aussen, displayschaukasten aussen, flach vitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,00*
ab € 210,89991*
€ 262,20991*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,30*
€ 272,64*
€ 2,95*
ab € 225,65*
€ 289,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 246,40*
€ 304,76*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT660209760
ab € 218,88*
Ähnlich
Bi-silque
VT620209760
ab € 101,74*
Ähnlich
Bi-silque
VT690209760
ab € 137,77392*
Ähnlich
Bi-silque
VT610209760
ab € 112,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.