Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Mastervision Outdoor 81,6x99,5cm für 9xA4 Magnettafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukasten Mastervision Outdoor 81,6x99,5cm für 9xA4 Magnettafel
Schaukasten Mastervision Outdoor 81,6x99,5cm für 9xA4 Magnettafel
Schaukasten Mastervision Outdoor 81,6x99,5cm für 9xA4 Magnettafel
Schaukasten Mastervision Outdoor 81,6x99,5cm für 9xA4 Magnettafel
Artikel-Nr.:
     467-#BI_SVT630209760
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT630209760
EAN/GTIN:
     5603750529415
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
  • Produkte nach IP55 - EN60529 Bedingungen zertifiziert
  • Modernes Qualitätsdesign zur Informationsanzeige
  • Gummidichtung und Stahlrücken, um Staub und eindringendes Wasser zu verhindern
  • 4 mm starkes Hartglas für erhöhte Sicherheit
  • Weiß lackierte, magnetische Stahloberfläche
  • Wandhalterung verhindert Wandkontakt und somit Feuchtigkeitsbildung
  • Nutzbare Innentiefe: 18mm; gesamte Tiefe: 57 mm
  • Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Zum Gebrauch im Freien
Ausführung der Tür:
Flügeltür vertikal
Breite außen:
81.6 cm
Bruttogewicht:
9.5 kg
Farbe:
aluminium
GPSR:
Bi-Silque, Zona Ind., 52, 3880-726, Esmoriz, Portugal, www.bi-silque.com, info@bi-silque.com, +351 256 750120
Höhe außen:
99.5 cm
Marke:
Bi-Silque
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Schloss vorhanden:
ja
Tafel magnethaftend:
ja
Tafelfläche:
Magnettafel
Tiefe außen:
5.7 cm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, plakatschaukasten außen, infovitrine, Infokasten, Informationskasten, Präsentationskasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,00*
ab € 210,13991*
€ 261,08991*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,09*
€ 277,80*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 229,54*
€ 282,31*
€ 2,95*
ab € 225,75*
€ 288,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT660209760
ab € 232,82*
Ähnlich
Bi-silque
VT620209760
ab € 115,91*
Ähnlich
Bi-silque
VT690209760
ab € 137,70392*
Ähnlich
Bi-silque
VT610209760
ab € 119,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.