Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Schaukasten VT660209160 Innen magnetisch 92,6x96,7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-136009300
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT660209160
EAN/GTIN:
     5603750520009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Elegante Lösung für Informationsanzeigen. Robust und dauerhaft. Perfekt für Gänge und enge Räume. 5 mm dickes Hartglas für erhöhte Sicherheit. Nutzbare Innentiefe: 35 mm. 10 Jahre auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Exhibit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten Exhibit
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
92,6 x 96,7 x 5,4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
12 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, plakatschaukasten innen, infovitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,00*
ab € 272,13986*
€ 334,17986*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,56*
€ 335,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 276,89*
€ 341,02*
Frei Haus
ab € 272,82*
€ 347,76*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,75*
€ 399,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT640209160
ab € 278,99207*
Ähnlich
Bi-silque
VT930209160
ab € 351,40*
Ähnlich
Bi-silque
VT920209160
ab € 428,25411*
Ähnlich
Bi-silque
VT690209160
ab € 194,07794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.