Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Exhibit Innenbereich magnetisch 92,6x96,7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukasten Exhibit Innenbereich magnetisch 92,6x96,7cm
Schaukasten Exhibit Innenbereich magnetisch 92,6x96,7cm
Schaukasten Exhibit Innenbereich magnetisch 92,6x96,7cm
Schaukasten Exhibit Innenbereich magnetisch 92,6x96,7cm
Artikel-Nr.:
     467-#BI_SVT660209160
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT660209160
EAN/GTIN:
     5603750520009
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
  • Elegante Lösung für Informationsanzeigen
  • Robust und dauerhaft
  • Magnetische Stahloberfläche
  • Mit Schiebetüren perfekt für Gänge und enge Räume
  • 5mm dickes Hartglas für erhöhte Sicherheit
  • Nutzbare Innentiefe: 35 mm; gesamte Tiefe: 54mm
  • Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen
Ausführung der Tür:
Schiebetüren
Breite außen:
92.6 cm
Bruttogewicht:
16.5 kg
Höhe außen:
96.7 cm
Marke:
Bi-Silque
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Schloss vorhanden:
ja
Tafel magnethaftend:
ja
Tafelfläche:
Whiteboard
Tiefe außen:
5.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, plakatschaukasten innen, infovitrine, Infokasten, Informationskasten, Präsentationskasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,28*
€ 332,50*
4 Tage
9
€ 5,00*
ab € 270,42986*
€ 332,50986*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 276,58*
€ 339,70*
Frei Haus
ab € 274,72*
€ 346,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT640209160
ab € 279,09207*
Ähnlich
Bi-silque
VT930209160
ab € 343,58*
Ähnlich
Bi-silque
VT920209160
ab € 429,28411*
Ähnlich
Bi-silque
VT690209160
ab € 193,62794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.