Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Schaukasten Enclore VT630101150 Kork 72x98cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-136010070
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT630101150
EAN/GTIN:
     5603750520634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Dünne und leichte Lösung für Informationsanzeigen. Selbstheilende, stabile und robuste Oberfläche. Starke Tür für ausgezeichnete Sichtbarkeit des ausgestellten Materials. Nutzbare Innentiefe: 18 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Enclore
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten Enclore
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
72 x 98,1 x 3,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
9 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
magnethaftend:
Nein
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Kork
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, plakatschaukasten innen, infovitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 147,45*
3 Tage
5
€ 5,00*
ab € 113,10746*
€ 148,40746*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 116,36*
€ 153,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 123,03*
€ 162,03*
€ 4,95*
ab € 119,41*
€ 162,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT620101150
ab € 86,30283*
Ähnlich
Bi-silque
VT610101150
ab € 58,61991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.