Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard Earth RQR0224 120x90cm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150030901
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     RQR0224
EAN/GTIN:
     5603750106654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Umweltfreundliches mobiles Whiteboard Earth, drehbar um die horizontale Achse. Neues, zeitgemäßes Design. Extra breite Stiftablage für alle Schreib- und Reinigungsutensilien. 25 Jahren Garantie auf die hochwertige Oberfläche. Umweltfreundliches, mobiles Whiteboard aus recycelten Reststoffen. Neues, zeitgemäßes Design. Leichte, aber robuste Aluminiumstruktur.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Earth
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Gewicht:
15,7 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium, 100 % recycelt
Material des Gestells:
Aluminium, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe des Gestells:
silber
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, magnetboard whiteboard, magnet board, whiteboard drehgestelltafel, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,00*
ab € 243,99395*
€ 303,50395*
€ 5,50*
ab € 381,56*
€ 466,86*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,97*
€ 466,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 396,54*
€ 474,25*
Frei Haus
ab € 412,15*
€ 507,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,86*
€ 555,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,91*
€ 541,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,40*
€ 482,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,46*
€ 475,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,97*
€ 460,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
RQR0424
ab € 357,18088*
Ähnlich
Bi-silque
RQR0524
ab € 642,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.