Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Korktafel Earth CA071790 180x90cm Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150037370
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA071790
EAN/GTIN:
     5603750420774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Vertikale und horizontale Montage möglich, selbst heilende Naturkorkoberfläche. Die umweltfreundliche Tafel besteht zu über 80 % aus Post-Industrial- und Post-Consumer-Abfällen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Earth
Maße:
180 x 90 cm (B x H)
Maße der Oberfläche:
176 x 86 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, kork-pinnwand 120 x 90 cm, moderationstafel kork, moderationstafel, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 63,29*
€ 83,29*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,55*
€ 92,07*
4 Tage
3
€ 5,00*
ab € 70,32126*
€ 92,77126*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,05*
€ 99,27*
€ 4,95*
ab € 74,19*
€ 101,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CA051790
ab € 36,90*
Ähnlich
Bi-silque
CA151790
ab € 68,57*
Ähnlich
Bi-silque
CA271790
ab € 77,94654*
Ähnlich
Bi-silque
CA221790
ab € 79,02192*
Ähnlich
Bi-silque
CA211790
ab € 106,43674*
Ähnlich
Bi-silque
CA021790
ab € 13,06*
Ähnlich
Bi-silque
CA031790
ab € 20,08*
Ähnlich
Bi-silque
CA121790
ab € 69,52766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.