Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Kombitafel
>
Artikel
Bi-office Kombitafel Maya XA0522170 Filz/magnetisch 120x90cm blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bi-Silque
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-150040850
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
XA0522170
EAN/GTIN:
5603750265221
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Intelligente 2-in-1-Lösung - Anwendung für Pinnnadeln und Magnete. Verdeckte Wandbefestigung durch Kunststoffecken. 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maya
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionstafel Maya
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
Art der Verwendung (Vorderseite):
Whiteboard, Pinntafel
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material der Schreibfläche:
Stahl
Material der Pinnfläche:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
blau, weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe des Rahmens:
alu
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
,
Kombitafel
,
Kork-Pinnwand
,
Kork-Pinwand
,
Korkpinnwand
,
Korkpinwand
,
Korktafel
,
Korkwand
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
weißwandtafel emailliert 120 x 180cm
,
filz pinnwand
,
filz-pinnwand 120x90 cm
,
Kombitafeln
,
Magnettafeln
,
Multifunktionstafeln
,
Schreibboards
,
Schreibtafeln
,
Tafeln
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 90,54*
Lager 2644
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 68,16145*
€ 90,55145*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 71,74*
€ 98,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 120 x 120 cm
Bi-silque
XA3822170
ab € 91,80*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 150 x 100 cm
Bi-silque
XA1522170
ab € 89,70*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 150 x 120 cm
Bi-silque
XA1222170
ab € 104,02*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 180 x 90 cm
Bi-silque
XA0722170
ab € 99,69149*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 60 x 45 cm
Bi-silque
XA0222170
ab € 20,17*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Blau Filz/Magnetisch, 90 x 60 cm
Bi-silque
XA0322170
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen