Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150063000 Herst.-Nr.: 7-122725 EAN/GTIN: 8713797099820 |
| |
|
| | |
| Die Zubehörhalter sorgen für einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Die perfekte Lösung zum Aufbewahren von Zubehör wie Reiniger, Mikrofasertücher, Löscher, Marker und Magic-Chart Notes. Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | WOODEN | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tafelschreiberhalter WOODEN | Produktverwendung: | Glasboard | magnetisch vorhanden: | Ja | magnethaftend: | Nein | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Gewicht: | 180 g | Werkstoff: | Buchenholz | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, maus pad, legamaster whiteboard, Ablageschalen, Boardmarkerhalter, Kreidehalter, Schreiberhalter, Tafelschreiberhalter, Tafelzubehöre |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,78* | € 22,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 17,29* | € 23,12* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,29* | € 24,29* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,30* | € 25,07* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 21,80* | € 28,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|