Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-122725 Herst.-Nr.: 7-122725 EAN/GTIN: 8713797099820 |
| | |
|
| | |
| - Magnetischer Zubehörhalter aus Holz
- Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462)
- Hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica)Multifunktionale und flexible Aufbewahrungslösung
- Auf Legamaster-Glasboards verwendbar
- Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt istZubehör separat erhältlich
- Maximale Tragkraft: 400g
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Holzteile aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Magnetischer Marker-Zubehörhalter in moderner Holzoptik. Die perfekte Lösung zum Aufbewahren von Zubehör wie Reiniger, Mikrofasertücher, Löscher, Marker und Magic-Chart Notes. | Bruttogewicht: | 0.2100 kg | Farbe: | braun | magnetisch: | ja | Marke: | Legamaster | Material: | Holz | GPSR: | Legamaster GmbH, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.legamaster.de, info@legamaster.de, +49 4102808413 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, maus pad, legamaster whiteboard, Glasmagnetboardzubehör, Markerhalter, Schreibtafelzubehör, Stiftehalter, Stifteköcher, Tafelzubehör |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,78* | € 22,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 17,29* | € 23,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 18,29* | € 24,29* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,30* | € 25,07* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 21,80* | € 28,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|