Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard QR0504 drehbar emailliert 180x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150135300
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     QR0504
EAN/GTIN:
     5603750106388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobiles um die horizontale Achse drehbares 360 ° Whiteboard. In jedem Winkel feststellbar. Trocken abwischbare mobile Tafel mit robusten Rahmen. Hochwertige Oberfläche leicht zu reinigen. Besonders kratzfest und säurebeständig. Ablageschale ist verstellbar. 25 Jahren Garantie auf die hochwertige Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mobil
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Mobil
Maße der Oberfläche:
180 x 120 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Ja
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Schrägstellung möglich:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Keramik
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe des Gestells:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,62*
€ 502,49*
3 Tage
9
€ 5,00*
ab € 425,67004*
€ 502,50004*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 529,47*
€ 603,99*
Frei Haus
ab € 529,24*
€ 620,46*
Frei Haus
ab € 542,86*
€ 632,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,49*
€ 597,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,64*
€ 581,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,62*
€ 507,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
QR0604
ab € 385,70315*
Ähnlich
Bi-silque
QR0704
ab € 521,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.