Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
magnetoplan Whiteboard SP 1240989 200x100cm alu/weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-150188100
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1240989
EAN/GTIN:
4013695036021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobiles Whiteboard. Elegante Gehrungsecken in schlichtem Design garantieren neben eleganter Optik, den verletzungsfreien Einsatz. (Entspricht den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Flexibel einsetzbar zur Kommunikation und Information in Büro + Konferenzraum, Lager + Fertigung, Schule + Weiterbildung. Doppelseitige Tafel um 360 Grad drehbar, durch Schraubkopf in jedem Neigungswinkel stufenlos arretierbar. Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 5 Jahre Oberflächen-Garantie auf die speziallackierten Oberflächen. Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten aus nachhaltiger. Zu 99 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design SP mobil
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Design SP mobil
Maße:
212 x 188,4 cm (B x H)
Maße der Oberfläche:
200 x 100 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Lenkrollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Farbe des Gestells:
aluminium
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnettafel magnetoplan emailliert
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
,
Board
,
Magnettafeln
,
Magnetwände
,
Präsentationssysteme
,
Schreibtafeln
,
Schreibwandtafeln
,
Tafeln
,
Wandschreibtafeln
,
Weißwandtafeln
,
Whiteboards
,
Whiteboardtafeln
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 212,94*
€ 254,51*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,29*
€ 254,53*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,96*
€ 283,08*
Lager 1682
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,87*
€ 286,62*
Lager 273
Frei Haus
ab € 247,44*
€ 301,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,15*
€ 336,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board- und Flipchartmarker PRO, Farbe sortiert, Farbe sortiert
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
ferroscript Tafelreiniger, 250 ml
magnetoplan
12300
ab € 4,52*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set
magnetoplan
12299
ab € 24,83*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set mini
magnetoplan
12299N
ab € 10,49*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
Markerhalter Acryl
magnetoplan
16712
ab € 5,03*
Zubehör
Markerhalter Kunststoff, magnetisch
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
Reinigungs-Set für Whiteboards
magnetoplan
12299M
ab € 14,71*
Zubehör
Tafellöscher, blau
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
Universal-Reiniger
magnetoplan
12297
ab € 9,99*
Zubehör
Magnetoplan 12295 Tafelzubehör Tafelwischer
magnetoplan
12295
ab € 4,95*
Zubehör
Magnetoplan 12303 Tafelreinigungsset Tafelreinigungsflüssigkeit
magnetoplan
12303
ab € 1,99*
Zubehör
5er Pack Magnetoplan Tafelreinigungsset 3teilig 12290 1 Set/Pack
magnetoplan
A423912
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen