Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Tafel-Schienensystem
>
Tafelschienensystem-Tafeln
>
Artikel
magnetoplan Whiteboard ferroscript 1240200 1.200x900mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-150192400
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1240200
EAN/GTIN:
4013695002958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die moderne, hochwertige Design-Schreibtafel mit extrem stabilem, anbaufähigem magnetoplan Systemrahmen. Ideal für den langfristigen Einsatz. Elegante Gehrungsecken in schlichtem Design garantieren neben eleganter Optik, den verletzungsfreien Einsatz. (Entspricht den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Hoch- und querformatig an der Wand und in der Wandschiene nutzbar. Nachhaltig durch Lebensdauer: Sie erhalten 25 Jahre Garantie auf die emaillierte, kratzfeste + säureresistente Oberfläche. Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten und zu 98 % recycelbar. Mit extra großer Ablageschale (Länge: 550 mm).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design ferroscript®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Design ferroscript®
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
8,4 kg
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Erweiterungsmodul (Wandtafel)
,
Tafelschienensystem-Tafeln
,
Grundmodul (Wandtafel)
,
Schiebetafel
,
Tafel-Schienenset
,
Tafel-Schienensystem
,
Tafel-Wandschienenset
,
Tafel-Wandschienensystem
,
Wandtafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
weißwandtafel emailliert 120 x 180cm
,
erweiterungsmodul (wandtafel)
,
magnetboard whiteboard
,
Board
,
Magnettafeln
,
Magnetwände
,
Präsentationssysteme
,
Schreibtafeln
,
Schreibwandtafeln
,
Tafeln
,
Wandschreibtafeln
,
Weißwandtafeln
,
Whiteboards
,
Whiteboardtafeln
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 969
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 207,69*
Lager 103
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 184,32*
€ 228,43*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,91*
€ 236,49*
Lager 1682
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,98*
€ 236,80*
Lager 3636
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 179,87*
€ 246,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board- und Flipchartmarker PRO, Farbe sortiert, Farbe sortiert
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
Distanzhalter
magnetoplan
1111545
ab € 13,19*
Zubehör
ferroscript Tafelreiniger, 250 ml
magnetoplan
12300
ab € 4,52*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set
magnetoplan
12299
ab € 24,83*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set mini
magnetoplan
12299N
ab € 10,49*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
magnetofix-Sichttaschen, Farbe transparent
magnetoplan
1130530
ab € 4,72*
Zubehör
Markerhalter Acryl
magnetoplan
16712
ab € 5,03*
Zubehör
Markerhalter Kunststoff, magnetisch
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
Papierklemmleiste, magnetisch
magnetoplan
1246028
ab € 51,47*
Zubehör
Reinigungs-Set für Whiteboards
magnetoplan
12299M
ab € 14,71*
Zubehör
Tafellöscher, blau
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
Takkis im Spender, selbstklebend
magnetoplan
15503
ab € 1,82*
Zubehör
Takkis, Größe 15 x 15 x 0,75 mm (140 Stück)
magnetoplan
15501
ab € 2,22*
Zubehör
Universal-Reiniger
magnetoplan
12297
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen