Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Pinnwand SA2102397 feuerhemmend rahmenlos 240x120cm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150197780
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     SA2102397
EAN/GTIN:
     5603750110897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Feuerhemmende Filztafel. Unabhängig getestet nach nach BS 5867 : Typ 2 : Typ B zertifiziert, ideal für den Einsatz in Gängen oder Brandfluchtwegen in Schulen und öffentlichen Gebäuden, die Oberfläche ist zur Verwendung von Pinnnadeln und Klettpunkten geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand
Maße der Oberfläche:
240 x 120 cm (B x H)
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Filz
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filztafel pinnwand, filz pinnwand, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,00*
ab € 239,03162*
€ 299,86162*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,09*
€ 307,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 263,37*
€ 325,63*
Frei Haus
ab € 262,09*
€ 336,65*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,90*
€ 366,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
SA0502397
ab € 104,83*
Ähnlich
Bi-silque
SA1202397
ab € 162,32*
Ähnlich
Bi-silque
SA2702397
ab € 191,54*
Ähnlich
Bi-silque
SA0302397
ab € 48,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.