Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150198180 Herst.-Nr.: FA2142170 EAN/GTIN: 5603750351429 |
| | |
|
| | |
| Perfekte Voraussetzungen, um Ihre Kommunikation zu verbessern. Verdeckte Wandbefestigung durch Kunststoffecken. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Maya | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pinnwand Maya | Maße: | 240 x 120 cm (B x H) | Maße der Oberfläche: | 236 x 116 cm (B x H) | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Filz | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | grau | Farbe des Rahmens: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filztafel 2x1,2m, filz pinnwand, bi-silque filztafel, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 94,82691* | € 123,19691* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,03* | € 139,32* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 111,35* | € 143,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 115,39* | € 152,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 118,84* | € 155,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|