Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Pinnboard MAULstandard 6445084 90x180cm Textil grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150203180
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6445084
EAN/GTIN:
     4002390065030
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Top Qualität, moderne, frische Farben. Gut zu transportieren und zu montieren. Im Quer- oder Hochformat nutzbar und pinnbar. Die Pinn-Nadel sitzt fest und fixiert gut.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand MAULstandard
Maße:
180 x 90 cm (B x H)
Maße der Oberfläche:
176,7 x 86,7 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, maul pinwand 125x90 cm, filz pinnwand, filzpinnwand 120 x 90 cm, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
€ 45,00*
ab € 46,55*
€ 61,78*
4 Tage
17
€ 4,95*
ab € 55,18*
€ 73,00*
€ 4,95*
ab € 54,41*
€ 73,72*
11 Tage
7
€ 5,87*
ab € 64,41*
€ 85,44*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,54*
€ 99,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.