Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Magnetband 6524502 30mmx10m zuschneidbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-152004701
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524502
EAN/GTIN:
     4002390063296
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum. Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards. Individuell zuschneidbar. Haftkraft 42 g/cm². So geht's: Kennzeichnungsband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig. Beschriftbar mit non-permanent-Markern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Maße:
30 mm x 10 m (B x L)
selbstklebend:
Nein
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
beschriftbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Metall, kunststoffbeschichtet
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, maul magnetband weiß 4,0 x 1000,0 cm, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend maul, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 22,22*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 16,19*
€ 22,22*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 17,32*
€ 23,53*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 19,865*
€ 26,855*
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 20,12*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.