Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6524502 Herst.-Nr.: 6524502 EAN/GTIN: 4002390063296 |
| |
|
| | |
| - Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum.
- Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards.
- Vorderseite kunststoffbeschichtet, Rückseite magnetisch.
- So gehts: Kennzeichnungsband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig.
- Beschriftbar mit non-permanent-Markern, trocken wieder abwischbar.
- Flexibles Kennzeichnungsband
- Dicke 1 mm
- Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen.
- Haftkraft 42 g/qm.
- Tipp: Gleiche Beschriftung, aber häufig wechselnde Orte: Permanent-Marker (verschmiert nicht beim Wechseln, ist aber nicht abwischbar). Gleicher Ort, aber wechselnde Beschriftung: Whiteboardmarker (abwischbar).
- Achtung: Dient nicht als Grundlage zur Befestigung von Magneten
- Breite 3 cm
- Länge 10 m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 10 m | Breite: | 30 mm | Bruttogewicht: | 1.249 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 1 mm | Marke: | Maul | Packungsinhalt: | 1 Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, maul magnetband weiß 4,0 x 1000,0 cm, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend maul, 65245, Band, Kennzeichnungsband, Kenzzeichnungs, Kenzzeichnungs-Band, KenzzeichnungsBand, Magnetfolie, Markier, Markier-Band, MarkierBand |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,25* | € 22,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 16,19* | € 22,22* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 17,32* | € 23,53* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 19,865* | € 26,855* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,12* | € 27,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|