Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnetband 1,000 x 3 cm Weiß 6524502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190610
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190610
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190610
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524502
EAN/GTIN:
     4002390063296
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Maul Magnetband. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Geeignet für: 42 g/cm². Höhe: 30 mm. Länge: 10 m. Gewicht: 1083 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1083 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
30 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
155 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 16,20*
€ 22,56*
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 16,23*
€ 22,57*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 17,16*
€ 23,88*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 19,74*
€ 27,14*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 19,885*
€ 27,245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.