Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnet HM20 04 rund 24mm gelb 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-152042810
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     HM20 04
EAN/GTIN:
     4016946051866
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Haftmagnete zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnethaftenden Oberflächen. Verschiedene Farben und Größen mit unterschiedlicher Haftkraft. Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
24 mm
max. Tragfähigkeit:
0,3 kg
max. Anzahl der Blätter:
4 Bl. DIN A4
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
760
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0776*
€ 0,1457*
Lager 1682
7570
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0806*
€ 0,1476*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,07804*
€ 0,14828*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,08*
€ 0,15194*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0876*
€ 0,2745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,476* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664502
ab € 1,68*
Ähnlich
Franken
SK4SE
ab € 89,09*
Ähnlich
Franken
SK6SE
ab € 104,12*
Ähnlich
Franken
SK8SE
ab € 141,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.