Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet 24mm gelb VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftmagnet 24mm gelb VE=10 Stück
Haftmagnet 24mm gelb VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANHM2004
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2004
EAN/GTIN:
     4016946051866
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
  • Magnet
  • Sonderform: rund
  • für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 24 mm
  • Tragfähigkeit: 300 g
  • Farbe: gelb
  • Packungs-Inhalt: Karton mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Durchmesser:
24 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Form:
rund
Haftkraft:
300 g
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Motiv:
rund
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, Kreismagnet, Magnet, Signalmagnet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9230
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0757*
€ 0,1393*
Lager 467
160
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0777*
€ 0,1468*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,07814*
€ 0,15*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,0802*
€ 0,15304*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0878*
€ 0,2766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,468* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664502
ab € 1,70*
Ähnlich
Franken
SK4SE
ab € 88,87*
Ähnlich
Franken
SK6SE
ab € 104,78*
Ähnlich
Franken
SK8SE
ab € 142,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.