Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken T-Karte TK204 Größe2 84x48mm gelb 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-153022110
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     TK204
EAN/GTIN:
     4016946200844
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Steckkartentafel
Steckplantafel
Ideal für die Darstellung größerer Informationsmengen. Die T-Karten sind ideal für umfangreiche Zusatzinformationen. Die Hauptinformation wird auf dem oberen Sichtrand der T-Karten notiert. Vorder- und Rückseite des Kartenrumpfes bieten ausreichend Platz für alle Zusatzinformationen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
T-Karte
Verwendung für Produkt:
PV1020, PV1015
Maße:
48 x 84 mm (B x H)
Grammatur:
170 g/m²
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
100 % Altpapier
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,72*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 3,98*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 4,03*
Lager 1682
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 4,04*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 4,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Karten (ab € 0,0235* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.