Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken T-Karte TK205 Größe2 84x48mm orange 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-153022120
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     TK205
EAN/GTIN:
     4016946200851
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
T-Karten
franken t-karten größe 2
Ideal für die Darstellung größerer Informationsmengen. Die T-Karten sind ideal für umfangreiche Zusatzinformationen. Die Hauptinformation wird auf dem oberen Sichtrand der T-Karten notiert. Vorder- und Rückseite des Kartenrumpfes bieten ausreichend Platz für alle Zusatzinformationen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
T-Karte
Verwendung für Produkt:
PV1020, PV1015
Maße:
48 x 84 mm (B x H)
Grammatur:
170 g/m²
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
100 % Altpapier
Farbe:
orange
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: einsteckkarte plantafel, einsteckkarte plantafel orange, Planungstafelnzubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,72*
8 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,99*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 4,03*
Lager 1682
47
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,04*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 4,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK204
ab € 1,33*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.