Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Bodenständer INFO SIGN stand A4 481223 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-154001995
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481223
EAN/GTIN:
     4005546403519
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Die INFO SIGN Bodenständer präsentieren sich in klassischer Optik mit stabilem Alurahmen. Ideal als Wegweiser oder für Informationen in Lobbys, Empfangshallen und anderen repräsentativen Räumlichkeiten. Die passenden Türschilder unterstreichen ein einheitliches Erscheinungsbild. Infoständer mit glasklarer Acrylscheibe. Sicherer Stand durch schweren Gussfuß. Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen zur flexiblen Beschriftung. Ausrichtung im Hoch- und Querformat möglich. Ergonomisches Lesen durch Drehung des Lesewinkels um 10 Grad.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
INFO SIGN STAND
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Infodisplay INFO SIGN STAND
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
30,2 x 118 x 28 cm (B x H x T)
Gesamthöhe:
118 cm
Für Papierformat:
DIN A4
höhenverstellbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber metallic
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 132,06*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 111,24*
€ 140,12*
Frei Haus
ab € 118,74*
€ 146,75*
€ 5,50*
ab € 117,24*
€ 146,75*
Lager 1682
12
Frei Haus
ab € 118,66*
€ 146,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 118,66* pro Box)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.