Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter ITSA5M/5 12 A5 0,32mm sk grau 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154007280
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITSA5M/5 12
EAN/GTIN:
     4016946187572
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Ideal für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen angebracht, so können die Dokumente durch die offene Seite schnell ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Frame It X-tra!Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter Frame It X-tra!Line
Für Papierformat:
DIN A5
Dicke der Folie:
0,32 mm
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
magnethaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
grau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,57*
€ 21,29*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,60*
€ 21,30*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,98*
€ 22,65*
9 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,47*
€ 56,12*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,29*
€ 25,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.