Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Bilderwechselrahmen BS0703 45x62,5x1,2cm DIN A2 Aluminium si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154032000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS0703
EAN/GTIN:
     4016946188531
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Eleganter Klapprahmen für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. In verschiedenen Profilstärken und Größen erhältlich. Mit Polystyrol-Rückwand. Zur Wandmontage im Hoch- oder Querformat.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
45 x 62,4 x 1,2 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A2
Dicke des Profils:
25 mm
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie
Ausführung der Halterung:
Klemmprofiltechnik
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
silber
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 20,53*
€ 28,70*
Lager 1682
134
1
€ 5,95*
ab € 21,65*
€ 29,38*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,21*
€ 30,23*
1 Tag
23
1
€ 5,49*
ab € 22,84*
€ 30,95*
1
€ 7,95*
ab € 22,16*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/24-2
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.