Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter ITH3M/10 10 A3 schwarz 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154093490
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITH3M/10 10
EAN/GTIN:
     4016946713245
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Auf vier Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen (7 mm) angebracht.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter
Maße:
43,9 x 31,6 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A3
Dicke der Folie:
0,32 mm
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
magnethaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen a3, magnetrahmen, sichthüllen genarbt, Aushangtaschen, Dokumentenhalterungen, Sichttaschen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,47*
€ 74,84*
€ 5,50*
ab € 54,99*
€ 74,84*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 56,60*
€ 74,85*
€ 5,95*
ab € 56,78*
€ 77,74*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 86,03*
€ 116,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 03
ab € 51,63*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 04
ab € 52,04*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 12
ab € 54,19*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 02
ab € 52,03*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 05
ab € 53,31*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 01
ab € 51,93*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 99
ab € 52,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.