Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter ITH4M/10 99 A4 sortiert 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154093599
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITH4M/10 99
EAN/GTIN:
     4016946713177
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Auf vier Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen (7 mm) angebracht.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter
Maße:
31,6 x 22,9 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,32 mm
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
magnethaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,99*
€ 47,13*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 35,52*
€ 47,94*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 36,49*
€ 49,05*
€ 5,95*
ab € 36,68*
€ 50,98*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 57,62*
€ 78,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 03
ab € 34,54*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 04
ab € 36,74*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 12
ab € 33,88*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 02
ab € 37,24*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 05
ab € 35,39*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 01
ab € 34,57*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 10
ab € 34,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.