Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Moderationskarte 4877 9,5x20,5cm sort. 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-154227099
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4877
EAN/GTIN:
     4003630009883
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Soennecken Moderationskarte 20,5 x 9,5 cm (B x H) 130g/m² Altpapier, 100 % recycelt farbig sortiert 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Sonderform:
Rechteck
Maße:
20,5 x 9,5 cm (B x H)
Grammatur:
130 g/m²
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: kommunikationskarte sortiert, moderations karten, soennecken moderationskarte, Karten, Metaplankarten, Moderationspapiere, Moderationszubehöre, Moderatorenkarten, Präsentationszubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,62*
€ 6,46*
Lager 1682
154
1
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 6,58*
4 Tage
182
8
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 10,32*
5 Tage
182
1
€ 6,95*
ab € 6,88*
€ 10,58*
6 Tage
171
1
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 10,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,01556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
112501510
ab € 4,02*
Ähnlich
Franken
UMZH 1020 99
ab € 4,19*
Ähnlich
Franken
UMZ 1020 99
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.