Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Infotasche 889007 DIN A4 magnetisch blau 5 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154679450
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889007
EAN/GTIN:
     4024158021669
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Info-Rahmen
Wxtra starke Haftkraft, rundum geschlossen. Blendarme Oberfläche. Mit der Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Das umständliche Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinnnadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen
Maße:
22,5 x 31,2 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
3 mm
UV-beständig:
Ja
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
selbstklebend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
PET
Farbe:
blau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
41
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,46*
€ 39,06*
2 Tage
15
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,61*
€ 39,07*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,60*
€ 39,07*
2 Tage
149
pro Packung
€ 8,50*
ab € 31,33*
€ 41,42*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 43,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,06*
€ 46,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,69*
€ 46,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,11*
€ 44,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,67*
€ 40,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,46*
€ 35,06
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8760
ab € 14,65*
Sonstiges
Ultradex
8741
ab € 12,00*
Sonstiges
Ultradex
8741SK
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.