Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen, A4, 5 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204877001
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889007
EAN/GTIN:
     4024158021669
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Info-Rahmen
Magnetischer Informationsrahmen für Format bis DIN A4, für Innen- und Außenbereich geeignet. Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C, UV-beständig. Fülltiefe 3 mm. Der Magnetrahmen, mit extra starker Haftkraft, ist rundum geschlossen. Blendarme Frontfolie, UV-beständig. Leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
A4
Befestigung:
magnetisch
Breite:
225 mm
Höhe:
312 mm
Hitzestabil:
–30°C bis +120°C
Anwendungsgebiet:
Innen- und Außenbereich
Material:
Kunststoff, Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Antireflektierende Frontfolie, UV-beständig
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,46*
€ 39,06*
Lager 690
15
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,61*
€ 39,07*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,60*
€ 39,07*
2 Tage
149
pro Packung
€ 8,50*
ab € 31,33*
€ 41,42*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 43,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,07*
€ 46,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,12*
€ 44,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,11*
€ 41,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,68*
€ 40,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8760
ab € 14,65*
Sonstiges
Ultradex
8741
ab € 12,00*
Sonstiges
Ultradex
8741SK
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.