Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche magnetisch für DIN A4 312x225mm VE=5 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Infotasche magnetisch für DIN A4 312x225mm VE=5 Stück blau
Infotasche magnetisch für DIN A4 312x225mm VE=5 Stück blau
Infotasche magnetisch für DIN A4 312x225mm VE=5 Stück blau
Infotasche magnetisch für DIN A4 312x225mm VE=5 Stück blau
Infotasche magnetisch für DIN A4 312x225mm VE=5 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR889007
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889007
EAN/GTIN:
     4024158021669
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Info-Rahmen
  • Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich
  • Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen.
  • Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt.
  • Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an.
  • Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend oder neu auch die adhäsiven Infotaschen
  • Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von -25 bis +60 Grad C
  • einfacher, blitzschneller Blattwechsel
  • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen
  • nicht reflektierende Frontfolie
  • UV-beständig, leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Farbe:
blau
für Format:
A4
Höhe:
312 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,46*
€ 39,06*
2 Tage
15
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,61*
€ 39,07*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,60*
€ 39,07*
2 Tage
149
pro Packung
€ 8,50*
ab € 31,33*
€ 41,42*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 43,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,07*
€ 46,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,13*
€ 44,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,11*
€ 39,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8760
ab € 14,65*
Sonstiges
Ultradex
8741
ab € 12,00*
Sonstiges
Ultradex
8741SK
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.