Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Rahmen DURAFRAME 486923 DIN A4 silber 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154679795
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486923
EAN/GTIN:
     4005546405704
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Der Info-Rahmen zur Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Schautafeln oder an Maschinen. Für Dokumente wie z.B. Maschinenakten und Mitarbeiterinformationen. Schnelles und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME® MAGNETIC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® MAGNETIC
Maße:
23,6 x 32,3 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
selbstklebend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen/Polypropylen
Farbe:
silber metallic
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,50*
€ 25,92*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,97*
€ 26,43*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,98*
€ 27,66*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,14*
€ 29,22*
Lager 1682
78
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,41*
€ 29,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,54*
€ 35,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,14*
€ 32,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,13*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,41*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,59*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,93*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,18*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,21*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,64*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,46*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,52*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,37*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.