Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Inforahmen DURAFRAME WALLPAPER 484301 A4 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154680890
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484301
EAN/GTIN:
     4005546990736
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Ihre Informationen perfekt in Szene gesetzt. Für Informationen an sensiblen Oberflächen. Ideal für Aushänge an Tapete, Holz und Kunststoffoberflächen. Informationen hochwertig und professionell präsentieren. Anwendungsbereiche: Für Dokumente wie z. B. Orientierungshilfen und andere Informationen. Anwendbar im Hoch- und Querformat. Der zu beklebende Untergrund muss ausreichend fest, plan, sauber, trocken und absolut fettfrei sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WALLPAPER
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen WALLPAPER
Produktverwendung:
Tapete, Holz, Kunststoff
Maße:
32,2 x 23,6 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Befestigungstechnik:
Klebestreifen
Ausführung der Befestigung:
kleben
selbstklebend:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verschluss:
Magnetverschluss
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Ersatzset mit vier Klebestreifen
Werkstoff:
Polypropylen/Polyethylen/PVC-U
Farbe:
schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 5,49*
ab € 9,50*
€ 12,76*
1
€ 6,78*
ab € 9,53*
€ 12,84*
1
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 13,43*
10 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 9,99*
€ 13,43*
Lager 1682
37
1
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,51*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,28*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,39*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,76*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,46*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 54,47*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,835*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,115*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,11*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,44*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.