Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-155611800 Herst.-Nr.: 6375582 EAN/GTIN: 4002390043687 |
| |
|
| | |
| Tafel aus kräftigem 0,9 mm Stahl, mit dreifach abgekanteten Seiten zur Stabilisierung. Kunststoff für leichtes Bewegen ohne Kraftaufwand. Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate. Abdeckklappe aus 1 mm Stahl ist gleichzeitig Abreißkante für das Papier, bleibt mittels Federscheiben in jeder gewünschten Position stehen. Ablageschale über die gesamte Breite für Marker und größeres Zubehör. Zu 98 % recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland. Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar. 3fach höhenverstellbar mittels Schrauben (untere Position 174 cm, mittlere Position 186 cm, obere Position 195 cm). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULoffice | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Mobiles Flipchart MAULoffice | Maße der Oberfläche: | 70 x 100 cm (B x H) | Gesamthöhe: | 195 cm | Verstellbereich: | 174-195 cm | höhenverstellbar: | Ja | Tafel beschreibbar: | Nein | Tafel magnethaftend: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Schultergurt vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Stativform: | Einbeinstativ | Ausführung des Fußes: | Sternfuß mit 5 Rollen | Garantiedauer: | 3 Jahre | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | pulverbeschichtet | Material des Gestells: | Stahl | Farbe: | grau | Farbe des Gestells: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,02* | € 158,00* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 145,09* | € 185,73* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 159,59* | € 196,75* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,12* | € 197,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 160,70* | € 200,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|