Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6375582 Herst.-Nr.: 6375582 EAN/GTIN: 4002390043687 |
| |
|
| | |
| - Tafel aus pulverbeschichtetem Stahlblech, magnethaftend
- Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier
- Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate
- Mit breiter Ablegeschale für Flipchartzubehör, Marker etc.
- Mit Papierhalter Art.-Nr. 637 59 82 nachrüstbar
- Sternfuß aus bruchsicherem Kunststoff
- Fünf feststellbare Rollen zum leichten Bewegen ohne Kraftaufwand
- Tafelmaße 70 x 100 cm
- 3-fach höhenverstellbar mittels Schrauben
- Mit Papierhalter Art.-Nr. 637 59 82 nachrüstbar
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Breite: | 840 mm | Bruttogewicht: | 15.15 kg | Farbe: | grau | Höhe: | 170 mm | Länge: | 1320 mm | Marke: | Maul | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, flipchart marker, 63755, Chart, Flip, Roll, Roll-Flipchart, Rollflipchart |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,02* | € 158,00* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 145,09* | € 185,73* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 159,59* | € 196,75* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,12* | € 197,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 160,70* | € 200,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|