Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Laserpointer K72426EU schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-158216390
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     K72426EU
EAN/GTIN:
     5028252351430
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Steuern Sie die Aufmerksamkeit des Publikums wie ein Profi mit Ihrem Cursor und dem Expert kabellosen Presenter mit Laserpointer & Cursorsteuerung. Manchmal genügt bloßes Zeigen nicht. Durch einfaches Betätigen eines Schalters, wechseln Sie zwischen Präsentationsmodus und Cursorsteuerung. Der 2,4GHz-Receiver kann im Presentergehäuse verstaut werden. Durch die individuelle Gerätekopplung werden Gerätestörungen vermieden. Unterstreichen Sie Ihre Aussagen mit einem grünen Laser, der zehn Mal heller als standardmäßiger roter Laser ist und selbst in großen Räumen und auf LED/LCD-Bildschirmen sichtbar ist. Durch die Cursorsteuerung per Joystick lässt sich der Presenter wie eine Maus verwenden. Beleuchtete Tasten zum Vor- und Zurückblättern zwischen Folien, Ausblenden des Bildschirms und Aktivieren des Laserpointers. USB-Receiver kann sicher im Gehäuse verstaut werden. Liegt dank spezieller Konturen gut in der Hand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Expert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wireless Presenter Expert
Maße:
41 x 112 mm (B x L)
Display vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Laserklasse:
Laserklasse 2
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB
Reichweite:
45 m
Art des Lichtes:
Grünlicht
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Tasche vorhanden:
Ja
Gewicht:
91 g
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 47,63*
€ 60,10*
Lager 1682
31
€ 5,95*
ab € 50,85*
€ 64,11*
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 64,14*
9 Tage
25
€ 5,87*
ab € 51,50*
€ 65,23*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 51,78*
€ 65,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.