Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK72426EU Herst.-Nr.: K72426EU EAN/GTIN: 5028252351430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kensington Presenter Expert
- Mit grünem Laser
- Mit Cursorsteuerung (oben/unten und links/rechts)
- Der grüne Laser ist zehn Mal heller als ein roter Laser und ist sogar bei der Verwendung lichtstarker Projektoren oder LCD-/LED-HD-Bildschirme gut sichtbar
- Mit beleuchteten Tasten
- Intuitives 4-Tasten-Design zum Vor- und Zurückblättern, Ausblenden des Bildschirms und Wiedergeben einer Bildschirmpräsentation
- Mit Tasche zu Aufbewahrung
- Angenehm griffig durch speziell geformte Konturen
- Für Links- und Rechtshänder
- Reichweite ohne Kabel: bis zu 45 m
- Plug + Play-Betrieb durch USB-Verbindung (2,4GHz)
- Kompatibel mit Windows 10, 8.1, 8, 7 und Mac OS
- Lieferung inklusive 2 AAA-Batterien
- Material: Kunststoff/Metall
- Format: 141 x 170 x 36 mm
- Gewicht: 0,203 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Länge: | 170 mm | Laserklasse: | 2 | Marke: | Kensington | Material: | Kunststoff | Reichweite: | 45 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, Presenter, Präsentations-Fernsteuerung, Wireless Presenter, kensington presenter grün, kensington presenter, presenter grüner laser, Laser, Laser-Zeigestab, Laserpointer, Laserzeigestab, Zeigestab |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 47,63* | € 60,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 50,85* | € 64,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 50,77* | € 64,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 51,50* | € 65,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 51,78* | € 65,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|