Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Alleskleber Crocodile Power PCSK1 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-160001100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCSK1
EAN/GTIN:
     8004630922116
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der extra starke Kleber verspricht unter schwierigsten Bedingungen hochqualitative, langlebige Verklebungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Crocodile Power
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Alleskleber Crocodile Power
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
Holz, Metall, Stein, Keramik, Glas, Textilien, Kunststoffe, Plystyrolschaumstoff
Haftungsintensität:
hoch
Ausführung des Behälters:
Flasche
ohne Lösungsmittel:
Nein
wasserfest:
Ja
auswaschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehkappenverschluss
Gewicht:
50 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,31*
€ 4,48*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 4,99*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 5,43*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 4,17*
€ 5,65*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0892* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.