Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8004630922116 Herst.-Nr.: 8004630922116 EAN/GTIN: 8004630922116 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8004630922116 Pattex® Crocodile Alleskleber - Starker Halt - Wasserfest - Stoßfest - Flexible Verklebung - Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, ABS, Polystyrol-Hartschäume - Für innen und außen - Zum Heimwerken, Reparieren und Basteln - Klebt und beschichtet viele saugende und nicht saugende Untergründe wie Aluminium, Beton, Edelstahl, Fliesen, Glas, Holz, Keramik, Kork, lackierte Flächen, GfK, Lederl Leinen, Messing, Papier, Pappe, Hart-PVC, Polycarbonat, Stahl, Stein - Rohstoffbasis: silanvernetzendes Polymer, lösemittelfrei - Dichte: ca. 1,1 g/cm³ - Verarbeitungszeit: ca. 5 bis 7 Minuten - Endfest: nach ca. 24 Stunden - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C - Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Flasche | Werksnummer: | PCSK1 | Markenname: | Pattex | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA Abt. Kons | Herstellerartikelnummer: | PCSK1 | Inhalt: | 0,05 kg | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex kontaktkleber 50g, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, 8004630922116, Pattex®, Pattex® Crocodile Alleskleber, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pattex Crocodile Alleskleber 50g, Starker Halt, Wasserfest, Stoßfest, Flexible Verklebung, Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, ABS, Polystyrol-Hartschäume, Für innen und außen, Zum Heimwerken, Reparieren und Basteln, Klebt und beschichtet viele saugende und nicht saugende Untergründe wie Aluminium, Beton, Edelstahl, Fliesen, Glas, Holz, Keramik, Kork, lackierte Flächen, GfK, Lederl Leinen, Messing, Papier, Pappe, Hart-PVC, Polycarbonat, Stahl, Stein, Rohstoffbasis: silanvernetzendes Polymer, lösemittelfrei, Dichte: ca. 1, 1 g/cm³, Verarbeitungszeit: ca. 5 bis 7 Minuten, Endfest: nach ca. 24 Stunden, Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, Temperaturbeständigkeit: -50 °C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 3,31* | € 4,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 3,30* | € 4,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 3,91* | € 5,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,17* | € 5,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0834* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|